Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 212415-0500 CRIMPGEHÄUSE BOARD-IN, 5POS, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490869
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     212415-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
molex buchsengehäuse 5polig
Rastermaß: 2.5 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Board-In-Stiftkontakte 35021-1001 &, 35021-1160 der Produktreihe 35021 von Molex
  • Produktpalette: 212415
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausführung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, buchsengehäuse molex, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 212415-0500, 3490869, 349-0869
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0611*
    € 0,0812*
    Lager 139
    13816
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0626*
    € 0,231*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1476*
    € 0,17564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.