Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KLZ2012MHR2R2HTD25 INDUKTIVITÄT AECQ200 2.2UH VIELSCH. 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489653
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KLZ2012MHR2R2HTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: KLZ-HR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.16 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0947*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3572*
    € 0,42507
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2344*
    € 0,27894
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1713*
    € 0,20385
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1576*
    € 0,18754
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1439*
    € 0,17124
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1276*
    € 0,15184
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.