Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KLZ1608AHR2R2WTD25 INDUKTIVITÄT AECQ200 2.2UH VIELSCH. 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489648
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KLZ1608AHR2R2WTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: KLZ-HR
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.25 ohm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0833*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2696*
    € 0,32082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1626*
    € 0,19349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1041*
    € 0,12388
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.