Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KLZ1608AHR1R0WTD25 INDUKTIVITÄT AECQ200 1UH VIELSCH. 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489647
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KLZ1608AHR1R0WTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: KLZ-HR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.15 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 1 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0825*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2868*
    € 0,34129
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1802*
    € 0,21444
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1514*
    € 0,18017
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1349*
    € 0,16053
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1232*
    € 0,14661
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.