Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PSU50003 AC-DC POWER SUPPLY 19V 3.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3472610
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PSU50003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 19 VDC
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 68 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.6 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 32,85*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,85*
    € 39,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,21*
    € 37,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.