Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 101281015FAR GETRIEBE,SPUR,ACETAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471160
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     101281015FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Getriebe
Halbzeuge
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Lochgröße: 3 mm
  • Zahnradmaterial: Acetal
  • Flanschdurchmesser: 6 mm
  • Drehmoment: 1 Nm
  • Anzahl der Zähne: 15
  • Zugfestigkeit (N/m²): -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Modulnummer: 0.5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HUCO, 101281015FAR, 3471160, 347-1160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,523*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.