Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 101281012FAR GETRIEBE,SPUR,ACETAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471147
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     101281012FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Getriebe
Halbzeuge
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Lochgröße: 2 mm
  • Zahnradmaterial: Acetal
  • Flanschdurchmesser: 4 mm
  • Drehmoment: 0.6 N-cm
  • Anzahl der Zähne: 12
  • Zugfestigkeit (N/m²): -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Modulnummer: 0.5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HUCO, 101281012FAR, 3471147, 347-1147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,441*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.