Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 503095-2201 BUCHSENKONTAKT, CRIMPBAR, 24-22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3465027
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     503095-2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe iGrid 501646 von Molex
  • Produktpalette: iGrid 503095
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 503095-2201, 3465027, 346-5027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0886*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4029*
    € 0,47945
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3589*
    € 0,42709
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3528*
    € 0,41983
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,2214*
    € 0,26347
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2101*
    € 0,25002
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1931*
    € 0,22979
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.