Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1016522 REIHENKLEMME PCB-DIREKTSTECKER 12POS 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464077
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1016522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Direktsteckverbinder
Flachsteckhülse
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: CDDC
  • Nennstrom: 8 A
  • Blockausrichtung: -
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Nennspannung: 160 V
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PV-Kupplungsbuchse, Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Buchsenleisten, steckbare, Steckverbinder, Stift, PHOENIX CONTACT, 1016522, 3464077, 346-4077
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,45*
    ab € 1,85*
    € 2,40*
    20 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 2,3207*
    € 2,9207*
    25 Tage
    unbekannt
    50
    € 5,50*
    ab € 2,3208*
    € 2,9808*
    30 Tage
    unbekannt
    50
    € 5,90*
    ab € 2,3396*
    € 2,9996*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 2,33*
    € 3,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1985564
    ab € 0,0486*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.