Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS B3U-3100PM TASTER, 0.05A, 24V DC, 162GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3460445
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3U-3100PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 3mm x 2.5mm
  • Produktpalette: B3U
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 162 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikroschalter 12v, drucktaster, mikroschalter omron, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, B3U-3100PM, 3460445, 346-0445
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,64*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,46*
    € 1,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,66*
    € 1,378*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,378*
    € 1,63982
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.