Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B25620C1427A101 FOLIENKONDENSATOR 420UF, 1.1KV, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3442867
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B25620C1427A101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 85 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 420 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0024 ohm
  • Produktpalette: B25620
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M12
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 63 A
  • Dielektrikum: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 135 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B25620C1427A101, 3442867, 344-2867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,51*
    € 123,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,26*
    € 106,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 86,47*
    € 102,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,75*
    € 94,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,72*
    € 85,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,25*
    € 82,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,77*
    € 79,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,68*
    € 75,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.