Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74CBTLV3861BQ,118 BUS-SWITCH, 60 OHM, DHVQFN-EP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3441791
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74CBTLV3861BQ,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74CBTLV
74CBTLV Logic
74CBTLV Logik
CBTLV Logic
Bauform - Logikbaustein: DHVQFN-EP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schaltertyp: Bus-Switch
  • Anzahl der Kanäle: 10 Kanäle
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • Durchlasswiderstand, max.: 60 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CBTLV Logik, Bus-Schalter, Busschalter, bus schalter, Bus-Switches, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74CBTLV3861BQ,118, 3441791, 344-1791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,257*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,292*
    € 1,53748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.