Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 311SM68-T MIKROSCHALT SPDT ROLLENHEBEL 1A 125VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3438992
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     311SM68-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
rollenhebel mikroschalter 5a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: SM
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Betätigungskraft, max.: 40 gf
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Rollenhebel
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 311SM68-T, 3438992, 343-8992
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 19,36*
    € 24,43*
    Lager 139
    546
    1
    € 14,99*
    ab € 24,25*
    € 35,86*
    1
    € 8,95*
    ab € 30,88*
    € 36,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,86*
    € 42,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,98*
    € 38,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    333322
    ab € 32,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.