Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 311SM2 MIKROSCHALTER SPDT GERAD. HEBEL 5A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3438991
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     311SM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: SM
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.31 N
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • Mikroschalter-Betätiger: Gerader Hebel
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 311SM2, 3438991, 343-8991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.