Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXTN210P10T MOSFET-MODUL, P-KANAL, 100V, 210A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3438414
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTN210P10T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dioden
FETs
Gleichrichter
MOSFET-Module
Kanaltyp: p-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0075 ohm
  • Produktpalette: TrenchP
  • Dauer-Drainstrom Id: 210 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 830 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,45*
    € 55,64*
    € 5,90*
    ab € 36,88*
    € 65,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,64*
    € 66,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,70*
    € 63,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,54*
    € 58,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,02*
    € 53,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,74*
    € 50,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.