Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXFN180N25T MOSFET-MODUL, N-KANAL, 250V, 168A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3438386
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN180N25T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dioden
FETs
Gleichrichter
MOSFET-Module
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0129 ohm
  • Produktpalette: GigaMOS
  • Dauer-Drainstrom Id: 168 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 250 V
  • Verlustleistung: 900 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 16,67*
    € 31,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,23*
    € 34,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,39*
    € 32,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,36*
    € 31,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.