Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO NPQH-Y-Q10-E-P10 Y-STECKVERSCHRAUBUNG, 10MM, 20BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432447
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQH-Y-Q10-E-P10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Fittingtyp: Y-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: -
  • Produktpalette: NPQH
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 10 mm
  • Betriebsdruck, max.: 20 bar
  • Fittingmaterial: Messing
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo y-steckverschraubung, druckluftsteckverbinder festo, druckluftsteckverbinder 20 bar, Automatisierung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Prozesssteuerung, Verschraubungen, FESTO, NPQH-Y-Q10-E-P10, 3432447, 343-2447
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    121
    10
    € 5,90*
    ab € 4,31*
    € 5,61*
    6 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 4,47*
    € 5,91*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,90*
    ab € 5,16*
    € 6,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,29*
    € 14,27*
    1
    € 5,90*
    ab € 9,96*
    € 15,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.