Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 153151 Y-STECKVERSCHRAUBUNG, 10MM, 17.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432096
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Fittingtyp: Y-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: -
  • Produktpalette: QSY
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 10 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: PBT (Polybutylenterephthalat)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo y-steckverschraubung, druckluftsteckverbinder messing, druckluftsteckverbinder festo, Automatisierung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Prozesssteuerung, Verschraubungen, FESTO, 153151, 3432096, 343-2096
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 2,30*
    € 3,06*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,90*
    ab € 2,46*
    € 3,23*
    3 Tage
    2852
    10
    € 8,90*
    ab € 3,81*
    € 4,95*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 6,95*
    € 10,88*
    2 Tage
    14
    1
    € 5,95*
    ab € 6,98*
    € 10,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-10X1,5-TBL
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-10X1,5-BL
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-10X1,5-SW
    ab € 1,11*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-10X1,5-NT
    ab € 107,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.