Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QS-1/8-8-I STECKVERSCHRAUBUNG, 8MM, R1/8, 13.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431968
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QS-1/8-8-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Fittingtyp: Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: R1/8
  • Produktpalette: QS
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 8 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: Messing
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, geradverschraubung g1/8, festo geradverschraubung, gerade steckverbinder, Automatisierung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Prozesssteuerung, Verschraubungen, FESTO, QS-1/8-8-I, 3431968, 343-1968
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    20
    10
    € 4,30*
    ab € 0,78*
    € 1,09*
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,90*
    ab € 0,83*
    € 1,16*
    2 Tage
    1536
    10
    € 8,90*
    ab € 1,28*
    € 1,75*
    1 Tag
    41
    10
    € 6,95*
    ab € 1,75*
    € 2,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,33*
    € 3,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-TBL
    ab € 0,75*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-BL
    ab € 0,75*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-NT
    ab € 0,75*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-SW
    ab € 69,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.