Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M JAY IFM IDC 64 MODUL, DIN, 64POLIG, STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431939
Hersteller:
     M-Jay
Herst.-Nr.:
     IFM IDC 64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schnittstellenklemmen
Steckverbinder
M JAY
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Umwandlung von: IDC-Stecker, 64 Positionen
  • Umwandlung zu: Reihenklemme mit Schraubanschluss, 64 Positionen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IFM IDC 64, 3431939, 343-1939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,66*
    € 128,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,44*
    € 126,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,69*
    € 98,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,18*
    € 89,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,96*
    € 80,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,60*
    € 79,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,24*
    € 77,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,78*
    € 66,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09185647813
    ab € 2,6662*
    Zubehör
    Harting
    09185647803
    ab € 2,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.