Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M JAY IFM IDC 40 MODUL, DIN, 40POLIG, STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431915
Hersteller:
     M-Jay
Herst.-Nr.:
     IFM IDC 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schnittstellenklemmen
Steckverbinder
M JAY
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Umwandlung von: IDC-Stecker, 40 Positionen
  • Umwandlung zu: Reihenklemme mit Schraubanschluss, 40 Positionen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IFM IDC 40, 3431915, 343-1915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,26*
    € 106,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,40*
    € 105,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,77*
    € 85,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,36*
    € 70,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,93*
    € 67,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,46*
    € 61,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,43*
    € 60,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,40*
    € 58,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,71*
    € 54,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09185406813
    ab € 1,095*
    Zubehör
    Harting
    09185407803
    ab € 1,235*
    Zubehör
    Harting
    09185407813
    ab € 1,4219*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.