Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CC45SL3FD680JYGNA KONDENSATOR KERAMIKSCHEIBE 68PF 3KV RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3430848
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC45SL3FD680JYGNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Keramikkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Dielektrikum: SL
  • Produktpalette: CC45
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kapazität: 68 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Spannung (DC): 3 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,0445*
    € 0,0619*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,113*
    € 0,144*
    Lager 139
    562
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0935*
    € 0,3643*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3643*
    € 0,43352
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2527*
    € 0,30071
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1761*
    € 0,20956
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1501*
    € 0,17862
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1359*
    € 0,16172
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.