Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CC45SL3AD471JYGNA KONDENSATOR KERAMIKSCHEIBE 470PF 1KV RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3430805
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC45SL3AD471JYGNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Keramikkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Dielektrikum: SL
  • Produktpalette: CC45
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kapazität: 470 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,0817*
    € 0,1054*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139
    2846
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0979*
    € 0,3888*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3888*
    € 0,46267
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2913*
    € 0,34665
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2418*
    € 0,28774
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1717*
    € 0,20432
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.