Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760308101312 CHARGING-SPULEN-ARRAY 24UH/0.7UH, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3428261
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308101312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Produktpalette: WE-WPCC
  • DC-Widerstand, max.: 0.09 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 2 Spulen
  • Eigenresonanzfrequenz: 7 MHz
  • Qualitätsfaktor: 125 bei 125kHz
  • Induktivität: 24 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 1 Lage
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): 12 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 760308101312, 3428261, 342-8261
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 7,30*
    € 11,68*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 8,22*
    € 21,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.