| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3408594 Herst.-Nr.: 09155130901 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industriesteckverbinder: Gehäuse Arretierung/Sicherung: Schraube Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PP (Polypropylen) Zur Verwendung mit: Einsätze für Industriesteckverbinder, Produktreihen Han F+B von Harting Produktpalette: Han F+B Größe Rechteckgehäuse: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip67, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09155130901, 3408594, 340-8594 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,4272* | € 15,0272* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,75* | € 16,48* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,84* | € 17,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,92* | € 24,61* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 17,67* | € 29,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|