Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATF13-08PA-BM31 KFZ-BUCHSE, ABGEWINKELT, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3399820
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATF13-08PA-BM31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL SINE/TUCHEL
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: Board Lock AT Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Nennstrom: 13 A
  • Nennspannung: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ATF13-08PA-BM31, 3399820, 339-9820
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,16*
    € 27,07*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 17,39*
    € 32,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.