Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATF13-08PA-BM03 KFZ-BUCHSE, ABGEWINKELT, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3399817
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATF13-08PA-BM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: Board Lock AT Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Nennstrom: 13 A
  • Nennspannung: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATF13-08PA-BM03, 3399817, 339-9817
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,83*
    € 14,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,37*
    € 15,15*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,84*
    € 16,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.