Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-1734592-6 STECKVERBINDER FFC/FPC 16P 1REIHE 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3398653
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1734592-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FPC
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattensteckverbinder raster 0,5, amp steckverbinder, leiterplattensteckverbinder 16 polig, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-1734592-6, 3398653, 339-8653
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1930
    € 5,95*
    ab € 0,4285*
    € 1,004*
    Lager 139
    10721
    € 14,99*
    ab € 0,392*
    € 1,047*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.