Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-917657-2 STIFTLEISTE, 10POS, 2 REIHEN, 5.08MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3398357
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-917657-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Dynamic D-3200
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder dynamic, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-917657-2, 3398357, 339-8357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.