Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-917337-5 STIFTLEISTE, 2POS, 1 REIHE, 5.08MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3398356
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-917337-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Dynamic D-3200
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder dynamic, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-917337-5, 3398356, 339-8356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,691*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,614*
    € 1,92066
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,297*
    € 1,54343
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.