Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-178317-2 STIFTLEISTE WIRE-TO-BOARD 8P 1R 3.81MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3398226
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-178317-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: Dynamic D-3100S
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 8pol, Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-178317-2, 3398226, 339-8226
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    768
    € 14,99*
    ab € 2,51*
    € 3,76*
    € 8,95*
    ab € 1,93*
    € 4,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.