Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1487594-1 USB-KABEL, 2.0, 500MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397921
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1487594-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, AMP - TE CONNECTIVITY, 1487594-1, 3397921, 339-7921
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,61*
    € 9,66*
    Lager 139
    96
    € 14,99*
    ab € 5,41*
    € 11,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.