Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS AEK-MCU-C1MLIT1 DISCOVERY-BOARD, POWER ARCHITECTURE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397844
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AEK-MCU-C1MLIT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: SPC58
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: Discovery-Board SPC582B60E1, Software SPC5-STUDIO
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Prozessorkern: SPC582B60E1
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,29*
    € 88,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,31*
    € 87,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,47*
    € 83,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,40*
    € 80,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,74*
    € 67,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    SPC582B-DIS
    ab € 118,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.