| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3394562 Herst.-Nr.: 1-1102291-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage, Einführung unten Arretierung/Sicherung: Seitenclip Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse Zur Verwendung mit: Einsätze und Module der Produktreihe HTS von AMP für Industriesteckverbinder Produktpalette: HB.24 Größe Rechteckgehäuse: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HTS - TE CONNECTIVITY, 1-1102291-1, 3394562, 339-4562 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,57* | € 33,61* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 24,16* | € 39,28* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,58* | € 41,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|