Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTS - TE CONNECTIVITY 1-1102107-2 ANBAUGEHÄUSE IND SEITL CLIP SEITL EINF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3394559
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1102107-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HTS-Steckverbinder
anbaugehäuse 4pol
anbaugehäuse
Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage, Einführung seitlich
  • Arretierung/Sicherung: Seitenclip
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Zur Verwendung mit: Einsätze und Module der Produktreihe HTS von AMP für Industriesteckverbinder
  • Produktpalette: HA.3
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HTS - TE CONNECTIVITY, 1-1102107-2, 3394559, 339-4559
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 23,33*
    € 29,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 43,64*
    € 72,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,58*
    € 86,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,39*
    € 84,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,01*
    € 78,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,84*
    € 67,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,66*
    € 65,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,03*
    € 61,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,76*
    € 59,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,96*
    € 57,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,64*
    € 51,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.