Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTS - TE CONNECTIVITY 1-1103639-1 EINSATZ F INDUSTRIEBUCHSE 16POS CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Buchse
Artikel-Nr.:
     139-3394549
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1103639-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hts steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: Kontakte: 16+PE
  • Produktpalette: HE.16
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HTS - TE CONNECTIVITY, 1-1103639-1, 3394549, 339-4549
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 10,17*
    € 16,96*
    5
    Frei Haus
    ab € 68,41*
    € 84,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 73,85*
    € 104,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,84*
    € 124,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,22*
    € 122,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,08*
    € 110,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,18*
    € 102,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 83,87*
    € 99,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,12*
    € 97,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,37*
    € 95,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,63*
    € 93,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 73,85*
    € 87,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.