Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 7-968973-1 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 15POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394479
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-968973-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe MCP 2.8 von AMP für Kfz-Anwendungen
  • Produktpalette: MCP 2.8
  • Anzahl der Positionen: 15 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 15pol, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 7-968973-1, 3394479, 339-4479
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2334
    € 14,99*
    ab € 0,733*
    € 2,05*
    € 5,90*
    ab € 1,15*
    € 3,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.