Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-776261-1 KFZ-STECKER, GERADE, 14POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3393866
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-776261-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: AMPSEAL Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Gerade Stiftleiste
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1-776261-1, 3393866, 339-3866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.