Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 58530-1 CRIMPRATSCHE,12-10AWG+EINSATZ 58530-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392236
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     58530-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Steckverbinder
Werkzeuge
AMP - TE CONNECTIVITY
Crimpwerkzeug: Ratschen-Crimpzange
  • Zur Verwendung mit: AMP Universal MATE-N-LOK Series 12-10 AWG Contacts
  • Produktpalette: PRO-CRIMPER III
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 58530-1, 3392236, 339-2236
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 229,71*
    € 317,52*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 268,58*
    € 353,09*
    € 5,90*
    ab € 307,66*
    € 364,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 317,52*
    € 377,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 303,52*
    € 361,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 270,61*
    € 322,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,55*
    € 304,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 246,74*
    € 293,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 241,81*
    € 287,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,71*
    € 273,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    640309-6
    ab € 1,24*
    Zubehör
    TE Connectivity
    770246-3
    ab € 0,404*
    Zubehör
    TE Connectivity
    770247-3
    ab € 0,477*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.