Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STONTRONICS SW3126B AC ADAPTOR 12V 4A 2.1MM V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3391023
Hersteller:
     Stontronics
Herst.-Nr.:
     SW3126B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 48 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 23,39*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,00*
    € 27,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.