Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STONTRONICS T5893ST AC-DC POWER SUPPLY, 24V 1.75A 2.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3390979
Hersteller:
     Stontronics
Herst.-Nr.:
     T5893ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 40 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.7 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 31,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,34*
    € 37,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,26*
    € 36,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.