Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 206460-0022 BUCHSENKONTAKT, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3389142
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206460-0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe Micro-Fit 206461 von Molex
  • Produktpalette: Micro-Fit+ 206460
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 206460-0022, 3389142, 338-9142
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,126*
      
    Preis gilt ab 240.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.