Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 170330-1 OFFENER STOSSVERBINDER, 4.75 X 0.51MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3388174
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170330-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Isolatorfarbe: -
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: Positive Lock
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.51 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.51mm
  • Klemmentyp: Offener Stoßverbinder
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 170330-1, 3388174, 338-8174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0767*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1978*
    € 0,23538
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1948*
    € 0,23181
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1086*
    € 0,12923
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1015*
    € 0,12079
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.