Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MPZ1005S221ETD25 CHIP-FERRITPERLE, 0402, 0.22OHM, 0.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386897
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ1005S221ETD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: MPZ-E
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 900 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.22 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 220 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MPZ1005S221ETD25, 3386897, 338-6897
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10022
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0813*
    € 0,3092*
    1000
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,89*
    € 0,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3092*
    € 0,36795
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1414*
    € 0,16827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,092* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.