Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KPZ1608SHR300ATDH5 CHIP-FERRITPERLE, 0603, 0.015OHM, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386857
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KPZ1608SHR300ATDH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: KPZ-HR
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.015 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 10Ohm
  • Impedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, KPZ1608SHR300ATDH5, 3386857, 338-6857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0519*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1881*
    € 0,22384
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.