Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KPZ1608SHR221ATD25 CHIP-FERRITPERLE, 0603, 0.05OHM, 2.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386856
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KPZ1608SHR221ATD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: KPZ-HR
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 2.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 220 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, KPZ1608SHR221ATD25, 3386856, 338-6856
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1650
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,056*
    € 0,191*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,37*
    € 0,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,91* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.