Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KLZ2012PHR220WTD25 INDUKTIVITÄT, 22UH, VIELSCHICHT, 0.22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386850
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KLZ2012PHR220WTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: KLZ-HR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 220 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.625 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 22 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,096*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3563*
    € 0,424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2306*
    € 0,27441
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2029*
    € 0,24145
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1862*
    € 0,22158
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1849*
    € 0,22003
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1212*
    € 0,14423
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.