Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KLZ2012NHR101LTD25 INDUKTIVITÄT, 100UH, VIELSCHICHT, 0.14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386849
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KLZ2012NHR101LTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Produktpalette: KLZ-HR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 140 mA
  • DC-Widerstand, max.: 4.55 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 100 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, KLZ2012NHR101LTD25, 3386849, 338-6849
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1160
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0928*
    € 0,2665*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,56*
    € 0,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2665*
    € 0,31714
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1874*
    € 0,22301
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1629*
    € 0,19385
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1482*
    € 0,17636
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1427*
    € 0,16981
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3325* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.