Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MPZ1005A331ET000 CHIP-FERRITPERLE, 0402, 0.3OHM, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386826
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ1005A331ET000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Impedanz: 330 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Produktpalette: MPZ-E
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MPZ1005A331ET000, 3386826, 338-6826
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    916
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0704*
    € 0,2756*
    1000
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,79*
    € 0,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2756*
    € 0,32796
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1261*
    € 0,15006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,756* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.