Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ2012R121ATD25 CHIP-FERRITPERLE, 2012, 0.12 OHM, 0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386809
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ2012R121ATD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 800 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.85 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ2012R121ATD25, 3386809, 338-6809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,023*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0361*
    € 0,04296
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    MMZ2012R121AT000
    ab € 0,0174*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.